Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81206 TN

  • ERIKS:23759914
  • Fabricant:7316577736895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

66,06 €/ Unitéhors TVA

79,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
30 mm
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
134 kN
Vitesse de référence
2400 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81206-TV

  • Eriks:11669471
  • Manufacturer:997750000

55,38 €/ Unitéhors TVA

67,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026