55,38 €/ Unitéhors TVA
67,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Hauteur | 16 mm |
Charge dynamique | 64 kN |
Charge statique | 141 kN |
Vitesse de référence | 2650 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
66,06 €/ Unitéhors TVA
79,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026