Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81138 M

  • ERIKS:24003045
  • Fabricant:7316572428818
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 284,29 €/ Unitéhors TVA

1 553,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
811
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Hauteur
190 mm
Charge dynamique
310 kN
Charge statique
1460 kN
Vitesse de référence
700 rpm
Vitesse limite
1400 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81138-M

  • Eriks:11833244
  • Manufacturer:000507300-0000

1 211,69 €/ Unitéhors TVA

1 466,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026