1 211,69 €/ Unitéhors TVA
1 466,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Hauteur | 37 mm |
Charge dynamique | 385 kN |
Charge statique | 1500 kN |
Vitesse de référence | 570 rpm |
Vitesse limite | 1340 rpm |
1 284,29 €/ Unitéhors TVA
1 553,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026