Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81128 TN

  • ERIKS:23759910
  • Fabricant:7316570727197
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

641,18 €/ Unitéhors TVA

775,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Hauteur
140 mm
Charge dynamique
208 kN
Charge statique
930 kN
Vitesse de référence
900 rpm
Vitesse limite
1800 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81128-TV

  • Eriks:11833239
  • Manufacturer:564800000

533,74 €/ Unitéhors TVA

645,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026