Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81128-TV

  • ERIKS:11833239
  • Fabricant:4054362004882
Image 1
Ajouter à la liste

533,74 €/ Unitéhors TVA

645,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Hauteur
31 mm
Charge dynamique
260 kN
Charge statique
960 kN
Vitesse de référence
710 rpm
Vitesse limite
1800 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81128 TN

  • Eriks:23759910
  • Manufacturer:81128 TN

641,18 €/ Unitéhors TVA

775,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026