Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81126 TN

  • ERIKS:13199438
  • Fabricant:7316573336624
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

523,45 €/ Unitéhors TVA

633,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
130 mm
Charge dynamique
200 kN
Charge statique
880 kN
Vitesse de référence
950 rpm
Vitesse limite
1900 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81126-TV

  • Eriks:11833238
  • Manufacturer:564720000

429,39 €/ Unitéhors TVA

519,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026