429,39 €/ Unitéhors TVA
519,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Hauteur | 30 mm |
Charge dynamique | 250 kN |
Charge statique | 900 kN |
Vitesse de référence | 760 rpm |
Vitesse limite | 1920 rpm |
523,45 €/ Unitéhors TVA
633,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026