451,86 €/ Unitéhors TVA
546,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Hauteur | 120 mm |
Charge dynamique | 170 kN |
Charge statique | 735 kN |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Vitesse limite | 2200 rpm |
375,31 €/ Unitéhors TVA
454,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026