Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81124-TV

  • ERIKS:11833237
  • Fabricant:4054362004844
Image 1
Ajouter à la liste

375,31 €/ Unitéhors TVA

454,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Hauteur
25 mm
Charge dynamique
214 kN
Charge statique
760 kN
Vitesse de référence
780 rpm
Vitesse limite
2090 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81124 TN

  • Eriks:24003044
  • Manufacturer:81124 TN

451,86 €/ Unitéhors TVA

546,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026