200,82 €/ Unitéhors TVA
242,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Hauteur | 90 mm |
Charge dynamique | 110 kN |
Charge statique | 450 kN |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
167,17 €/ Unitéhors TVA
202,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026