Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81118-TV

  • ERIKS:11669469
  • Fabricant:4012802418903
Image 1
Ajouter à la liste

167,17 €/ Unitéhors TVA

202,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Hauteur
22 mm
Charge dynamique
141 kN
Charge statique
465 kN
Vitesse de référence
1070 rpm
Vitesse limite
2750 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81118 TN

  • Eriks:23759909
  • Manufacturer:81118 TN

200,82 €/ Unitéhors TVA

242,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026