150,18 €/ Unitéhors TVA
181,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Hauteur | 80 mm |
Charge dynamique | 81.5 kN |
Charge statique | 335 kN |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Vitesse limite | 3000 rpm |
125,10 €/ Unitéhors TVA
151,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026