125,10 €/ Unitéhors TVA
151,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Hauteur | 19 mm |
Charge dynamique | 106 kN |
Charge statique | 350 kN |
Vitesse de référence | 1170 rpm |
Vitesse limite | 3100 rpm |
150,18 €/ Unitéhors TVA
181,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026