122,36 €/ Unitéhors TVA
148,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Hauteur | 70 mm |
Charge dynamique | 86.5 kN |
Charge statique | 345 kN |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
100,18 €/ Unitéhors TVA
121,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026