Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81114-TV

  • ERIKS:11669465
  • Fabricant:4012802030839
Image 1
Ajouter à la liste

100,18 €/ Unitéhors TVA

121,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Hauteur
18 mm
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
365 kN
Vitesse de référence
1170 rpm
Vitesse limite
3500 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81114 TN

  • Eriks:23759908
  • Manufacturer:81114 TN

122,36 €/ Unitéhors TVA

148,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026