101,66 €/ Unitéhors TVA
123,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Hauteur | 60 mm |
Charge dynamique | 80 kN |
Charge statique | 300 kN |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
83,47 €/ Unitéhors TVA
101,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026