Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81112-TV

  • ERIKS:11669463
  • Fabricant:4012802092714
Image 1
Ajouter à la liste

83,47 €/ Unitéhors TVA

101,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Hauteur
17 mm
Charge dynamique
103 kN
Charge statique
315 kN
Vitesse de référence
1360 rpm
Vitesse limite
3950 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81112 TN

  • Eriks:23759906
  • Manufacturer:81112 TN

101,66 €/ Unitéhors TVA

123,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026