Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81111 TN

  • ERIKS:23759905
  • Fabricant:7316570722550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

93,01 €/ Unitéhors TVA

112,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Hauteur
55 mm
Charge dynamique
69.5 kN
Charge statique
285 kN
Vitesse de référence
1900 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81111-TV

  • Eriks:11669462
  • Manufacturer:7105470000

76,36 €/ Unitéhors TVA

92,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026