Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81111-TV

  • ERIKS:11669462
  • Fabricant:4012802470949
Image 1
Ajouter à la liste

76,36 €/ Unitéhors TVA

92,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Hauteur
16 mm
Charge dynamique
90 kN
Charge statique
300 kN
Vitesse de référence
1350 rpm
Vitesse limite
4350 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81111 TN

  • Eriks:23759905
  • Manufacturer:81111 TN

93,01 €/ Unitéhors TVA

112,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026