70,42 €/ Unitéhors TVA
85,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Hauteur | 50 mm |
Charge dynamique | 47.5 kN |
Charge statique | 166 kN |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
59,22 €/ Unitéhors TVA
71,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026