Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81110-TV

  • ERIKS:11669461
  • Fabricant:4012802423211
Image 1
Ajouter à la liste

59,22 €/ Unitéhors TVA

71,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Hauteur
14 mm
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
177 kN
Vitesse de référence
1840 rpm
Vitesse limite
4900 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81110 TN

  • Eriks:23759904
  • Manufacturer:81110 TN

70,42 €/ Unitéhors TVA

85,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026