Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81109 TN

  • ERIKS:23759903
  • Fabricant:7316570642278
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

66,11 €/ Unitéhors TVA

79,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Hauteur
45 mm
Charge dynamique
45 kN
Charge statique
153 kN
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81109-TV

  • Eriks:11669460
  • Manufacturer:2403380000

54,52 €/ Unitéhors TVA

65,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026