Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81109-TV

  • ERIKS:11669460
  • Fabricant:4012802554038
Image 1
Ajouter à la liste

54,52 €/ Unitéhors TVA

65,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Hauteur
14 mm
Charge dynamique
59 kN
Charge statique
163 kN
Vitesse de référence
1970 rpm
Vitesse limite
5200 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81109 TN

  • Eriks:23759903
  • Manufacturer:81109 TN

66,11 €/ Unitéhors TVA

79,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026