Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81107 TN

  • ERIKS:24003039
  • Fabricant:7316577310538
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

54,24 €/ Unitéhors TVA

65,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
35 mm
Charge dynamique
29 kN
Charge statique
93 kN
Vitesse de référence
2800 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81107-TV

  • Eriks:11669458
  • Manufacturer:2403030000

44,63 €/ Unitéhors TVA

54,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026