44,63 €/ Unitéhors TVA
54,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Hauteur | 12 mm |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 101 kN |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Vitesse limite | 6600 rpm |
54,24 €/ Unitéhors TVA
65,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026