Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81106 TN

  • ERIKS:23759901
  • Fabricant:7316571160979
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

47,48 €/ Unitéhors TVA

57,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Hauteur
30 mm
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
78 kN
Vitesse de référence
3000 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81106-TV

  • Eriks:11669457
  • Manufacturer:2402810000

39,05 €/ Unitéhors TVA

47,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026