Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81106-TV

  • ERIKS:11669457
  • Fabricant:4012802030754
Image 1
Ajouter à la liste

39,05 €/ Unitéhors TVA

47,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Hauteur
11 mm
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
86 kN
Vitesse de référence
3050 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81106 TN

  • Eriks:23759901
  • Manufacturer:81106 TN

47,48 €/ Unitéhors TVA

57,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026