Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81105 TN

  • ERIKS:23759900
  • Fabricant:7316570980950
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

45,17 €/ Unitéhors TVA

54,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Hauteur
25 mm
Charge dynamique
25 kN
Charge statique
69.5 kN
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81105-TV

  • Eriks:11669456
  • Manufacturer:2402730000

37,21 €/ Unitéhors TVA

45,02 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026