37,21 €/ Unitéhors TVA
45,02 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Hauteur | 11 mm |
Charge dynamique | 33 kN |
Charge statique | 76 kN |
Vitesse de référence | 3500 rpm |
Vitesse limite | 8600 rpm |
45,17 €/ Unitéhors TVA
54,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026