Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81104 TN

  • ERIKS:24003038
  • Fabricant:7316570427967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

41,26 €/ Unitéhors TVA

49,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Hauteur
20 mm
Charge dynamique
18.6 kN
Charge statique
48 kN
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81104-TV

  • Eriks:11669455
  • Manufacturer:2402650000

33,99 €/ Unitéhors TVA

41,13 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026