Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81104-TV

  • ERIKS:11669455
  • Fabricant:4012802719840
Image 1
Ajouter à la liste

33,99 €/ Unitéhors TVA

41,13 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Hauteur
10 mm
Charge dynamique
24.9 kN
Charge statique
53 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
10500 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81104 TN

  • Eriks:24003038
  • Manufacturer:81104 TN

41,26 €/ Unitéhors TVA

49,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026