Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81103 TN

  • ERIKS:23759899
  • Fabricant:7316570344134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

38,32 €/ Unitéhors TVA

46,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Hauteur
17 mm
Charge dynamique
12.2 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81103-TV

  • Eriks:11669454
  • Manufacturer:2402570000

31,41 €/ Unitéhors TVA

38,01 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026