31,41 €/ Unitéhors TVA
38,01 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Hauteur | 9 mm |
Charge dynamique | 15.8 kN |
Charge statique | 33.5 kN |
Vitesse de référence | 5400 rpm |
Vitesse limite | 12300 rpm |
38,32 €/ Unitéhors TVA
46,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026