5 860,75 €/ Unitéhors TVA
7 091,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 294 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Hauteur | 122 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 9000 kN |
Charge dynamique | 3200 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Vitesse de référence | 850 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 63.9 kg |
5 312,80 €/ Unitéhors TVA
6 428,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026