Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29440-E1-XL

  • ERIKS:11832154
  • Fabricant:4012802190663
Image 1
Ajouter à la liste

5 312,80 €/ Unitéhors TVA

6 428,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Hauteur
122 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
9500 kN
Charge dynamique
3450 kN
Vitesse limite
1660 rpm
Vitesse de référence
860 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29440 E

  • Eriks:23756552
  • Manufacturer:29440 E

5 860,75 €/ Unitéhors TVA

7 091,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026