4 496,18 €/ Unitéhors TVA
5 440,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 294 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Hauteur | 109 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 7350 kN |
Charge dynamique | 2600 kN |
Vitesse limite | 1800 rpm |
Vitesse de référence | 1000 rpm |
Limite de fatigue | 710 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 46 kg |
4 167,92 €/ Unitéhors TVA
5 043,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026