Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29436-E1-XL

  • ERIKS:11832151
  • Fabricant:4012802190632
Image 1
Ajouter à la liste

4 167,92 €/ Unitéhors TVA

5 043,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Hauteur
109 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
7700 kN
Charge dynamique
2850 kN
Vitesse limite
1860 rpm
Vitesse de référence
940 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29436 E

  • Eriks:23756550
  • Manufacturer:29436 E

4 496,18 €/ Unitéhors TVA

5 440,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026