Eriks
SKF

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29434 E

  • ERIKS:23756548
  • Fabricant:7316576609138
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dans les butées à rotule sur rouleaux, la charge est transmise d'une piste de la butée à l'autre avec un certain angle par rapport à l'axe du roulement. Ces butées peuvent donc supporter des charges radiales en plus des charges axiales agissant simultanément. Une autre caractéristique importante des butées à rotule sur rouleaux est leur capacité d’auto-alignement. Elles sont ainsi insensibles à la flexion de l'arbre et aux défauts d’alignement de l’arbre par rapport au logement.
Ajouter à la liste

3 438,33 €/ Unitéhors TVA

4 160,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
294
Type
Spherical roller thrust bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Hauteur
103 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Charge statique
6550 kN
Charge dynamique
2360 kN
Vitesse limite
1900 rpm
Vitesse de référence
1100 rpm
Limite de fatigue
640 kN
Classe de performance
Normal
Poids
39.5 kg
Alternatives
Product Image

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29434-E1-XL

  • Eriks:11832149
  • Manufacturer:390005160000

3 187,41 €/ Unitéhors TVA

3 856,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026