Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29434-E1-XL

  • ERIKS:11832149
  • Fabricant:4012802190625
Image 1
Ajouter à la liste

3 187,41 €/ Unitéhors TVA

3 856,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Hauteur
103 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
6900 kN
Charge dynamique
2550 kN
Vitesse limite
1990 rpm
Vitesse de référence
1020 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29434 E

  • Eriks:23756548
  • Manufacturer:29434 E

3 438,33 €/ Unitéhors TVA

4 160,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026