2 520,62 €/ Unitéhors TVA
3 049,95 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 294 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Hauteur | 90 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 5100 kN |
Charge dynamique | 1860 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Limite de fatigue | 520 kN |
Classe de performance | Deux rangée |
Poids | 27.12 kg |
2 475,35 €/ Unitéhors TVA
2 995,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026