2 475,35 €/ Unitéhors TVA
2 995,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Hauteur | 90 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 5300 kN |
Charge dynamique | 2000 kN |
Vitesse limite | 2290 rpm |
Vitesse de référence | 1180 rpm |
2 520,62 €/ Unitéhors TVA
3 049,95 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026