1 913,21 €/ Unitéhors TVA
2 314,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 294 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Hauteur | 85 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 4050 kN |
Charge dynamique | 1560 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Limite de fatigue | 430 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 21.4 kg |
1 879,62 €/ Unitéhors TVA
2 274,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026