1 879,62 €/ Unitéhors TVA
2 274,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Hauteur | 85 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 4350 kN |
Charge dynamique | 1700 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 1360 rpm |
1 913,21 €/ Unitéhors TVA
2 314,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026