Eriks
SKF

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29420 E

  • ERIKS:23756541
  • Fabricant:7316576609077
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dans les butées à rotule sur rouleaux, la charge est transmise d'une piste de la butée à l'autre avec un certain angle par rapport à l'axe du roulement. Ces butées peuvent donc supporter des charges radiales en plus des charges axiales agissant simultanément. Une autre caractéristique importante des butées à rotule sur rouleaux est leur capacité d’auto-alignement. Elles sont ainsi insensibles à la flexion de l'arbre et aux défauts d’alignement de l’arbre par rapport au logement.
Ajouter à la liste

1 219,75 €/ Unitéhors TVA

1 475,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
294
Type
Spherical roller thrust bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Hauteur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Charge statique
2500 kN
Charge dynamique
980 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
1700 rpm
Limite de fatigue
275 kN
Classe de performance
Normal
Poids
10.12 kg
Alternatives
Product Image

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29420-E1-XL

  • Eriks:12626242
  • Manufacturer:29420-E1-XL

1 206,39 €/ Unitéhors TVA

1 459,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026