Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29420-E1-XL

  • ERIKS:12626242
  • Fabricant:4012802190489
Image 1
Ajouter à la liste

1 206,39 €/ Unitéhors TVA

1 459,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Hauteur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
2600 kN
Charge dynamique
1060 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Vitesse de référence
1740 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29420 E

  • Eriks:23756541
  • Manufacturer:29420 E

1 219,75 €/ Unitéhors TVA

1 475,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026