985,58 €/ Unitéhors TVA
1 192,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 294 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 2000 kN |
Charge dynamique | 815 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Limite de fatigue | 232 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 7.54 kg |
1 014,26 €/ Unitéhors TVA
1 227,25 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026