Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29418-E1-XL

  • ERIKS:12626240
  • Fabricant:4012802190472
Image 1
Ajouter à la liste

1 014,26 €/ Unitéhors TVA

1 227,25 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Hauteur
60 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
2130 kN
Charge dynamique
880 kN
Vitesse limite
3850 rpm
Vitesse de référence
1920 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29418 E

  • Eriks:23756540
  • Manufacturer:29418 E

985,58 €/ Unitéhors TVA

1 192,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026