1 026,36 €/ Unitéhors TVA
1 241,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 294 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Hauteur | 58 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 1800 kN |
Charge dynamique | 735 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Limite de fatigue | 212 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 6.54 kg |
965,10 €/ Unitéhors TVA
1 167,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026