Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29417-E1-XL

  • ERIKS:12626238
  • Fabricant:4012802190458
Image 1
Ajouter à la liste

965,10 €/ Unitéhors TVA

1 167,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Hauteur
58 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
1910 kN
Charge dynamique
800 kN
Vitesse limite
4100 rpm
Vitesse de référence
2010 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29417 E

  • Eriks:23756539
  • Manufacturer:29417 E

1 026,36 €/ Unitéhors TVA

1 241,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026